Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI-Filter 6A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097300
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00032
EAN/GTIN:
     653415282891
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
EMI-Filter, Typ=RND 165-00032, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=29 mm, Höhe=51 mm, Induktivität=970 µH, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=1 mA, Länge=72 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=6 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Schnellanschluss, Filtertyp=EMI-Filter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
147 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.