Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI-Filter 20A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097299
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00031
EAN/GTIN:
     653415282907
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
EMI-Filter, Typ=RND 165-00031, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=38 mm, Höhe=51 mm, Induktivität=4 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=10 nF, Leckstrom=2 mA, Länge=85 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=20 A, Widerstand=680 kΩ, Anschlussart=Schnellanschluss, Filtertyp=EMI-Filter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
241 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.