Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Pmod-VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097263
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-345
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Digilent Pmod-VGA, Typ=410-345, Breite=43 mm, Höhe=-999, Länge=43 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Video Graphics Array Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Video-Grafik-Array, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Digilent Pmod-VGA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 11,59*
€ 16,84*
€ 8,95*
ab € 12,33*
€ 18,36*
Lager 115
16
€ 5,95*
ab € 16,15*
€ 23,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.