Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 70x70x15mm 12V 44m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097174
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     712F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=712F, Alternative (Alias)=9292504001, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=70 mm, Durchflussrate=44 m³/h, Gebläsedrehzahl=5300 min -1 , Geräuschpegel=38 dBA, Höhe=70 mm, Nennspannung=12 V, Tiefe=15 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
15 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,15*
€ 45,62*
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 27,88*
€ 48,07*
€ 5,90*
ab € 34,55*
€ 48,37*
1 Tag
262
€ 14,99*
ab € 28,89*
€ 52,67*
€ 8,95*
ab € 30,71*
€ 55,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ70(CP)
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.