Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker, Eingang, C14, 250V, 2-polig - beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092292
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV03/A0620/09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Stecker, Typ=BZV03/A0620/09, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schalters=2-polig – beleuchtet, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=2-polig, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Fuse Size=5 x 20 mm, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CCC CSA ENEC-10 UL Listed VDE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,43*
€ 49,58*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 35,25*
€ 50,61*
€ 5,90*
ab € 42,10*
€ 74,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0001.1012
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.