Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 8.2nF, 630VDC, 1206, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092253
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C822JBGACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C1206C822JBGACAUTO, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=8.2 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=630 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=SMD Auto C0G HV, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
1 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1459
3
€ 5,95*
ab € 0,3088*
€ 0,5952*
2 Tage
19869
5
€ 7,95*
ab € 0,155*
€ 0,683*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5952*
€ 0,70829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,7856* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.