Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 8mm 258Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092179
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00027
EAN/GTIN:
     653415283829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Ferritkern, Typ=RND 165-00027, Aussendurchmesser=16 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=28.5 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=258 Ω, Innendurchmesser=8 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=8 mm, Kernmaterialgüte=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3975*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6728*
€ 0,80063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6528*
€ 0,77683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.