Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Anzahl Kontakte - , Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092090
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckverbinder, Typ=PX0800, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=25.5 mm, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=9 mm, Länge=61.5 mm, Nennspannung (AC)=380 V, Nennspannung (DC)=380 V, Gehäuseart=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
26 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
11,15 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 7,24*
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 10,81*
Lager 115
150
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 13,75*
1 Tag
458
€ 14,99*
ab € 8,21*
€ 14,94*
€ 8,95*
ab € 10,29*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3148/1
ab € 0,257*
Zubehör
Bulgin
SA3149/1
ab € 0,59*
Zubehör
Bulgin
PX0810
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
12734/3/1
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.