Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 50VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092043
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150EHR102M50BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 1000µf 50v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150EHR102M50BA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=13 mm, Höhe=26 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=500 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=890 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Serien=150EHR Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,625*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,013*
€ 1,20547
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.