Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I2C-Multiplexer, 2717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091194
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2717
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
I2C-Multiplexer, Typ=2717, Breite=17.6 mm, Gewicht=1.8 g, Höhe=2.7 mm, Länge=30.6 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
125 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: I2C-Multiplexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
935
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.