Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perma-Proto Leiterplatte für Experimentiersystem in halber Grösse, einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091149
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1609
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Perma-Proto Leiterplatte für Experimentiersystem in halber Grösse, einzeln, Typ=1609, Breite=51 mm, Gewicht=12 g, Höhe=-999, Länge=81 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Laborkarten, Produktart=Leiterplatten-Experimentiersystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Perma-Proto Leiterplatte für Experimentiersystem in halber Grösse, einzeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.