Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 500mA, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090047
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1513
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0034.1513, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=0.92 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=500 mA, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CQC Approved UL Listed VDE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,34*
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,37*
10
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,376*
2 Tage
1434
10
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,453*
Lager 115
1590
10
€ 5,95*
ab € 0,269*
€ 0,504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.