Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 16A, 250V, Träge T


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090004
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0001.2516, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=500 A, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=1.16 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=16 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=UL Listed VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2810
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,352*
€ 0,776*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 5,97*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 6,38*
Lager 115
794
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 6,49*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 7,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,30*
Zubehör
Schurter
0031.1803
ab € 14,55*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.