Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 0.1 uF 200 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088786
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C330C104J2H5TA91707301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator
Kondensator Temperaturbereich: -55 ... +150 °C IEC-Klimakategorie: 55/125/56 Kapazitätstoleranz: ±5% Keramikart: X8R Raster: 5.08 mm Kapazität: 0.1 uF Nennspannung: 200 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
0.2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0.3 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0.36 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3423*
€ 0,5873*
5
€ 5,90*
ab € 0,154*
€ 0,606*
1
€ 5,95*
ab € 0,238*
€ 1,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5873*
€ 0,69889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4663*
€ 0,5549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3423*
€ 0,40734
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG