Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M16 Gerade Stecker Kabelstecker, 6 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088676
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI16FIM06ASCPG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer Stecker
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Sensorsteckverbinder
Kabelstecker, Typ=PXMBNI16FIM06ASCPG9, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=5 mm, Kabeleingang max.=7.5 mm, Länge=-999, Nennspannung=125 V, Nennstrom=5 A, Pole=6, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Flexible Inline-Installation, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=Buccaneer M16, Steckverbindergrösse=M16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
18 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 20,84*
€ 23,83*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,46*
€ 28,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.