Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M16 Gerade Steckbuchse Kabelbuchse, 6 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088670
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI16FBF06ASCPG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Sensorsteckverbinder
kabelsteckverbinder 6 polig
Kabelbuchse, Typ=PXMBNI16FBF06ASCPG9, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=5 mm, Kabeleingang max.=7.5 mm, Länge=-999, Nennspannung=125 V, Nennstrom=5 A, Pole=6, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Flexible Installation, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=Buccaneer M16, Steckverbindergrösse=M16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelsteckverbinder, rundsteckverbinder ip67, Kabelbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,41*
€ 28,11*
€ 25,00*
ab € 26,37*
€ 46,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.