Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Printbuchse M12 5 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088638
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12RPF05APCM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer Stecker
Einbaubuchse
Einschraubbuchsen
Kabelsteckverbinder
Printbuchse, Typ=PXMBNI12RPF05APCM16, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=-999, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Leiterplatten-Klemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=Buccaneer M12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
21 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,48*
€ 14,55*
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 15,43*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 15,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXPPVC12FIM05ACL010PVC
ab € 9,22*
Zubehör
Bulgin
PXPTPU12FIM05ACL010PUR
ab € 9,54*
Zubehör
Bulgin
PXPTPU12RAM05ACL010PUR
ab € 9,93*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12FIM05ASCPG7
ab € 17,06*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12FIM05ASCPG9
ab € 18,35*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12FIM05ASTPG9
ab € 9,13*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12RAM05ASTPG9
ab € 8,97*
Zubehör
Bulgin
PXPPVC12RAM05ACL010PVC
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.