Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Printbuchse M12 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088634
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12RPF04APCM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer Stecker
Einbaubuchse
Einschraubbuchsen
Kabelsteckverbinder
Printbuchse, Typ=PXMBNI12RPF04APCM16, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Leiterplatten-Klemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=Buccaneer M12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,93*
€ 11,61*
€ 7,95*
ab € 9,84*
€ 11,96*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,69*
€ 15,05*
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 16,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12FIM04ASCPG9
ab € 18,20*
Zubehör
Bulgin
PXPPVC12FIM04ACL010PVC
ab € 9,11*
Zubehör
Bulgin
PXPPVC12RAM04ACL010PVC
ab € 9,01*
Zubehör
Bulgin
PXPTPU12RAM04ACL010PUR
ab € 9,20*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12FIM04ASCPG7
ab € 19,33*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12FIM04ASTPG9
ab € 7,92*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12RAM04ASTPG9
ab € 10,10*
Zubehör
Bulgin
PXPTPU12FIM04ACL010PUR
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.