Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse M12 12 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088616
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12FBF12ASCPG7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer Stecker
CANopen Steckverbinder
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Kabelbuchse, Typ=PXMBNI12FBF12ASCPG7, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4.6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=30 V, Nennstrom=1.5 A, Pole=12, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Flexible Installation, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=Buccaneer M12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 25,36*
€ 28,95*
Lager 115
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 30,51*
€ 5,90*
ab € 22,93*
€ 31,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12RPM12APCM12
ab € 12,98*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12RPM12APCM16
ab € 12,63*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12RPM12APCPG9
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.