Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse M12 8 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088614
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12FBF08ASCPG7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer Stecker
CANopen Steckverbinder
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Kabelbuchse, Typ=PXMBNI12FBF08ASCPG7, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4.6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=30 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Flexible Installation, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=Buccaneer M12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
18 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,96*
€ 25,59*
€ 7,95*
ab € 19,44*
€ 26,14*
€ 5,90*
ab € 21,04*
€ 30,25*
€ 6,95*
ab € 23,09*
€ 33,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12RPM08APCM12
ab € 11,45*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12RPM08APCM16
ab € 11,93*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12RPM08APCPG9
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.