Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelstecker M8 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088598
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI08RPM04AFL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Sensorkabel
Kabelstecker, Typ=PXMBNI08RPM04AFL001, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=100 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=3 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Anschlusslitze, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=Buccaneer M8, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,34*
€ 14,45*
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 16,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXPPVC08FBF04ACL010PVC
ab € 7,01*
Zubehör
Bulgin
PXPPVC08RAF04ACL010PVC
ab € 9,87*
Zubehör
Bulgin
PXPTPU08FBF04ACL010PUR
ab € 7,81*
Zubehör
Bulgin
PXPTPU08RAF04ACL010PUR
ab € 7,24*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI08FBF04ASC
ab € 21,30*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM08FBF04AST
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.