Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse M8 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088585
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI08FPF04AFL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Sensorkabel
Kabelbuchse, Typ=PXMBNI08FPF04AFL001, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=100 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=3 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Anschlusslitze, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=Buccaneer M8, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
11 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,86*
€ 13,83*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,21*
€ 14,20*
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 15,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXPPVC08FIM04ACL010PVC
ab € 7,31*
Zubehör
Bulgin
PXPPVC08RAM04ACL010PVC
ab € 10,07*
Zubehör
Bulgin
PXPTPU08FIM04ACL010PUR
ab € 9,47*
Zubehör
Bulgin
PXPTPU08RAM04ACL010PUR
ab € 9,14*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI08FIM04ASC
ab € 18,08*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM08FIM04AST
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.