Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

4 Pole, M5 Kabelstecker, Litzen, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30088576
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI05RPM04AFL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Sensorkabel
Kabelstecker, Typ=PXMBNI05RPM04AFL001, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=100 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=1 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Anschlusslitze, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=Buccaneer M5, Steckverbindergrösse=M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
70 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,12*
€ 12,97*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 13,36*
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 14,60*
€ 7,95*
ab € 11,82*
€ 15,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXPPVC05FBF04ACL010PVC
ab € 8,31*
Zubehör
Bulgin
PXPPVC05RAF04ACL010PVC
ab € 11,53*
Zubehör
Bulgin
PXPTPU05FBF04ACL010PUR
ab € 8,93*
Zubehör
Bulgin
PXPTPU05RAF04ACL010PUR
ab € 8,90*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI05RPF04APC
ab € 9,85*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI05FPM04APC
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.