Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsschraubkappe ∅ 44, E33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30087857
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0002.0134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsschraubkappe
Sicherungsschraubkappe ∅ 44, E33 Farbe: weiss Material: Porzellan Nennspannung: 500 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.070 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.070 kg
Breite:
0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.