Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 2.2nF, 50VDC, 0805, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30086662
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 1500805B222J500NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 50v
Keramikkondensator, Typ=RND 1500805B222J500NT, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=2.2 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0185*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.