Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 1nF, 200VDC, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30086629
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 1500805B102K201NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Keramikkondensator, Typ=RND 1500805B102K201NT, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=1 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=200 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.