Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 100nF, 25VDC, 0603, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30086427
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 1500603B104J250NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf 25v
Keramikkondensator, Typ=RND 1500603B104J250NT, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.6 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=100 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=25 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0185*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.