Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 100pF, 50VDC, 0402, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30086158
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 1500402B101K500NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100pf
Keramikkondensator, Typ=RND 1500402B101K500NU, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=100 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Keramisches Dielektrikum=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00468*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,00796*
€ 0,00947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00561*
€ 0,00668
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00468*
€ 0,00557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.