Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig 4...32 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084032
Hersteller:
     Sensata - Crydom
Herst.-Nr.:
     D2410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais einphasig Abmessungen L x B x H: 47.6 x 44.5 x 22.6 mm Ausgangsspannung: 24...280 VAC Eingangsspannung DC: 4...32 VDC Temperaturbereich: -40 ... +80 °C Anschlussart: Schraubklemmen Betriebsspannungsart: 1-phasig Schaltart: nullspannungsschaltend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
0.075 kg
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
0.075 kg
Breite:
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG