Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, PCV, 1 Schliesser, 25A, 280V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083960
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     10PCV2425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais einphasig, Typ=10PCV2425, Breite=23 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=58.4 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=100 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=45.7 mm, Steuerspannung max.=10 V, Steuerspannung min.=2 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Proportionalausgang, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serie=PCV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
31 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 128,12*
Lager 115
36
Frei Haus
ab € 97,11*
€ 134,31*
€ 5,90*
ab € 114,55*
€ 158,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.