Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 6V 15mA BA9s Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083475
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     LB2401C06W
EAN/GTIN:
     8714681100417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED-Lampe, Typ=LB2401C06W, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=10 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=5 lm, Länge=24 mm, Spannung=6 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=6 V, Versorgungsspannung – DC=6 V, Versorgungsstrom=15 mA, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=BA9s
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, led ba9s 6v, led ba9s, ba9s 6v, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,45*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 13,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.