Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 20Ohm @ 10MHz 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082199
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     MRFC-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
kitagawa klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=MRFC-20, Aussendurchmesser=40 mm, Aussenmass Höhe=47 mm, Außenlänge=-888, Frequenz=10 MHz, Impedanz=20 Ω, Innendurchmesser=20 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=20 mm, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.