| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30081264 Herst.-Nr.: 6355-0001-13 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=6355-0001-13, Alternative (Alias)=DPPK25-BK-DBS-K, A=53.5 mm, B=34 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=15 mm, Kabeldurchmesser max.=11.5 mm, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Stahl, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DB-25, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,44* | € 4,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,39* | € 4,35* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,77* | € 5,02* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,37* | € 25,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,77* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|