Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MO-Schicht-Widerstand 1 kOhm 3 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080524
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     POS300JT-77-1KAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
MO-Schicht-Widerstand Resistance technical notation: 1K Temperaturbereich: -55 ... +200 °C Widerstandstyp: Metalloxidschichtwiderstand Nennspannung: 750 V Power Rating: 3 W Widerstand: 1 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0.003 kg
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: MO-Schicht-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.