Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter 1 A 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079700
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker schurter
gerätestecker
Gerätestecker mit Filter Temperaturbereich: -25 ... +85 °C Anschlussart: Snap-In IEC-Klimakategorie: 25/085/21 Schutzart: IP40 Schutzklasse: I Nennspannung: 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 16,68*
€ 5,95*
ab € 19,51*
€ 26,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 1,99*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,25*
Zubehör
Schurter
4301.1407
ab € 0,94*
Zubehör
Schurter
0859.0072
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,16*
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.