Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Mehrpolig
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Kupplungsgehäuse Metall, C 146 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30079471
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
C146 30G003 804 4
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
Kupplungsgehäuse Metall, Typ=C146 30G003 804 4, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=A3, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG11, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
35 mm
... >
Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse
,
Kupplungsgehäuse Metall
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt