Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckergehäuse Metall, C 146 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079470
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 30G003 500 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse Metall, Typ=C146 30G003 500 4, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=A3, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG11, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, Steckergehäuse Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 8,26*
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.