Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kupplungsgehäuse Kunststoff, C 146 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079462
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10G003 804 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
Kupplungsgehäuse Kunststoff, Typ=C146 10G003 804 4, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=E3, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG11, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Kupplungsgehäuse Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 5,47*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 8,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.