Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchseneinsatz 10pol, C 146 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079458
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10B010 002 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
amphenol tuchel buchseneinsatz
Buchseneinsatz 10pol, Typ=C146 10B010 002 4, Anzahl Kontakte=11, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=PBT, Gender des Steckverbinders=Steckbuchse, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Zulassungen=CSA UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Heavymate Connector A Series, IP-Schutzart=IP00 IP20, Schalengrösse=A10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz, Buchseneinsatz 10pol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 8,26*
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 10,47*
€ 7,95*
ab € 8,14*
€ 12,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14610F0150002
ab € 4,94*
Zubehör
Amphenol
C14621R0105004
ab € 6,88*
Zubehör
Amphenol
C14621R0105504
ab € 7,01*
Zubehör
Amphenol
C14621R0106004
ab € 9,57*
Zubehör
Amphenol
C14621R0106504
ab € 6,99*
Zubehör
Amphenol
C14621R0155002
ab € 9,45*
Zubehör
Amphenol
C14621R0156002
ab € 12,79*
Zubehör
Amphenol
C146 10G010 600 4
ab € 6,57*
Zubehör
Amphenol
C146 10F015 003 2
ab € 9,25*
Zubehör
Amphenol
C146 10N015 601 2
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.