Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensortester Digitale Sensoren Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079133
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     SENSORTESTER DIGITAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensortester
Sensortester, Typ=SENSORTESTER DIGITAL, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=65 mm, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=26 mm, Länge=115 mm, Anwendung=Digitale Sensoren, Stromversorgung=Batterie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.