Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 5mm 200mA 50Hz 30V IP65 Stecker, M8 CFDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078959
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     CFDM 20P1500/S35L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=CFDM 20P1500/S35L, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=5 mm, Schaltfrequenz max.=50 Hz, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=PNP, Schliesser (NO), Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP65, Serien=CFDM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
32 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 213,65*
€ 294,35*
Frei Haus
ab € 255,71*
€ 327,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.