Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2x Hilfskontakte C/O 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078826
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-XAM002
EAN/GTIN:
     4015082624149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
2x Hilfskontakte C/O Abmessungen, Elektronik B x H x T: 8.8 x 80 x 65.5 mm Querschnitt: 0.5...2.5 mm² Temperaturbereich: -5 ... +40 °C Passend zu: FAZ, PKNM Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
9 mm
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
1
€ 4,45*
ab € 18,02*
€ 20,69*
1
€ 5,90*
ab € 18,55*
€ 21,30*
10
€ 6,50*
ab € 20,82*
€ 21,90*
1
€ 7,90*
ab € 19,12*
€ 21,97*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.