Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Mehrpolig
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
Crimpkontakt, Male 0.13...0.33 mm², D-Sub
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30078644
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09 67 000 5576
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=09 67 000 5576
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
... >
Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinderkontakte
Weitere Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
,
SUB-D Steckverbinder
,
crimpstecker harting
,
crimpstecker
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
k.A.
100
€ 6,99*
ab € 0,2388*
€ 0,2688*
Lager 3517
100
€ 4,99*
ab € 0,2391*
€ 0,2691*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,2676*
€ 0,3076*
Lager 5382
100
€ 4,95*
ab € 0,2698*
€ 0,3098*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 0,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 2,94* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 09 67 000 5476 Drahtverbinder D-Sub Kupfer
Harting
09 67 000 5476
ab € 0,4469*
Zubehör
Crimpkontakt, Female 0.09...0.25 mm², D-Sub
Harting
09 67 000 7476
ab € 0,4391*
Zubehör
Crimpkontakt, Female 0.25...0.52 mm², D-Sub
Harting
09 67 000 8476
ab € 0,4469*
Zubehör
HARTING 09 67 000 3476 CRIMPBUCHSE, GEDREHT, 18-22 AWG
Harting
09 67 000 3476
ab € 0,4391*
Zubehör
Harting 21038211505 Kabelsteckverbinder Stecker, gerade 1 St.
Harting
21038211505
ab € 13,76*
Zubehör
Harting 21038811430 Kabelsteckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 1 St.
Harting
21038811430
ab € 17,70*
Zubehör
HARTING Rundsteckverbinder, zur Kabelmontage, 4-polig, 4.0A, IP65, IP67
Harting
21038811405
ab € 15,50*
Zubehör
Harting Rundsteckverbinder, zur Kabelmontage, 5-polig, 4.0A, IP65, IP67
Harting
21038213505
ab € 35,31*
Zubehör
Harting Stecker, Buchse, zur Kabelmontage, 5-polig, 4.0A, IP65, IP67
Harting
21038121511
ab € 32,08*
Zubehör
Harting Stecker, zur Kabelmontage, 4-polig, 4.0A, IP65, IP67
Harting
21038821411
ab € 42,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt