Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schutzabdeckungen, 09 20 003 0306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078608
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Buchseneinsatz
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Schutzabdeckungen, Typ=09 20 003 0306, Aufnahmeschaft=Schutzkappe, Für den Einsatz mit=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
33 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Schutzabdeckungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 10,40*
€ 11,16*
1
€ 4,99*
ab € 10,96*
€ 12,89*
1
€ 6,40*
ab € 11,58*
€ 13,66*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 14,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,97*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09120043151
ab € 6,25*
Zubehör
Harting
09120213101
ab € 4,90*
Zubehör
Harting
09150033101
ab € 5,801*
Zubehör
Harting
09210072732
ab € 6,62*
Zubehör
Harting
09360082732
ab € 6,60*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,311*
Zubehör
Harting
19200030620
ab € 1,54*
Zubehör
Harting
19200031421
ab € 5,86*
Zubehör
Harting
19200031443
ab € 2,98*
Zubehör
Harting
19200031445
ab € 3,15*
Zubehör
Harting
19200031643
ab € 3,24*
Zubehör
Harting
10200030001
ab € 17,87*
Zubehör
Harting
10200030003
ab € 19,03*
Zubehör
Harting
10200030005
ab € 27,34*
Zubehör
Harting
10200040001
ab € 18,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.