Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt, Male 2.5 mm², Han D®/Han DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078596
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=09 15 000 6126
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
100
€ 6,99*
ab € 0,6211*
€ 0,6711*
100
€ 4,99*
ab € 0,6244*
€ 0,6744*
100
€ 7,90*
ab € 0,64598*
€ 0,68598*
100
Frei Haus
ab € 0,6461*
€ 0,6861*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6202
ab € 0,3088*
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,31*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3167*
Zubehör
Harting
09 15 000 6224
ab € 0,7098*
Zubehör
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,3087*
Zubehör
Harting
09 15 000 6221
ab € 0,7298*
Zubehör
Harting
09150006206
ab € 0,32*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 49,10*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 89,07*
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09150006205
ab € 0,3087*
Zubehör
Harting
09150006223
ab € 0,6998*
Zubehör
Harting
09150006225
ab € 0,7012*
Zubehör
Harting
9210153001
ab € 5,43*
Zubehör
Harting
09210253001
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.