Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder Han 25 Pole Steckbuchse, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078588
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 025 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Steckverbinder Han, Typ=09 14 025 3101, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.52 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.09 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=50 V, Nennstrom=4 A, Positionen=25, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=CSA EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
30 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
2
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 3,90*
2
€ 6,40*
ab € 3,32*
€ 4,12*
1
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 4,14*
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,68*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.