Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder 12 Pole Stecker, Han-Quick-Lock/Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078582
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 012 2634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Han-Modular
Stifteinsatz
harting stifteinsatz 12 pol
Steckverbinder, Typ=09 14 012 2634, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=12, Kontakt-Abschlusstyp=Han-Quick-Lock Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, Steckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,99*
ab € 18,965*
€ 21,055*
2
Frei Haus
ab € 19,345*
€ 21,465*
2
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 21,60*
18 Tage
k.A.
2
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 21,81*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 25,71*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140122734
ab € 21,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.