Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einsatz, Han 8 Pole Steckbuchse, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078578
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 008 3117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Einsatz, Han, Typ=09 14 008 3117, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=50 V, Nennstrom=10 A, Positionen=8, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Zinklegierung, Druckguss, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
45 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,21*
€ 17,28*
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 17,96*
€ 4,00*
ab € 17,54*
€ 20,86*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,84*
€ 21,80*
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09150006222
ab € 0,6609*
Zubehör
Harting
09150006223
ab € 2,6746*
Zubehör
Harting
09150006224
ab € 119,37*
Zubehör
Harting
09150006225
ab € 105,04*
Zubehör
Harting
09150006226
ab € 0,7191*
Zubehör
Harting
0915000622102
ab € 139,70*
Zubehör
Harting
09140083017
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.