Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einsatz, Han 8 Pole Steckbuchse, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078576
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 008 3111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Han-Modular
buchseneinsatz harting
buchseneinsatz
Einsatz, Han, Typ=09 14 008 3111, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.52 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.09 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=50 V, Nennstrom=5 A, Positionen=8, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Zinklegierung, Druckguss, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, Einsatz, Han
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 13,42*
€ 15,77*
16 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 15,89*
€ 6,40*
ab € 14,34*
€ 16,95*
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 17,84*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,71*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140013111
ab € 2,655*
Zubehör
Harting
09140013111
ab € 5,79*
Zubehör
Harting
09140083011
ab € 14,38*
Zubehör
Harting
09670008476
ab € 27,96*
Zubehör
Harting
09670005476
ab € 29,25*
Zubehör
Harting
09670007476
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.