Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder 3 Pole Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078565
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 003 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Stifteinsatz
stifteinsatz harting
stifteinsatz 3 pol
Steckverbinder, Typ=09 14 003 2601, Drahtdurchmesser mm2 max.=8 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=2.5 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=690 V, Nennstrom=40 A, Positionen=3, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: han modular, Steckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 8,02*
€ 9,51*
21 Tage
k.A.
2
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 9,74*
1
€ 5,90*
ab € 8,4074*
€ 9,9774*
1
€ 6,40*
ab € 8,57*
€ 10,17*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,25*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140032701
ab € 9,42*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 7,35*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 7,04*
Zubehör
Harting
09140032701
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.